曜日別特売

簡易ツールバッテリーターミナルキット

簡易ツールバッテリーターミナルキット - エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキット - エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキット - エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキット - エスコ

セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。

全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71355299EA538R-1A
オープン
13,400
14,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする