曜日別特売

軸付ラバーパット (マジック式・インパクト用)

軸付ラバーパット (マジック式・インパクト用) - エスコ軸付ラバーパット (マジック式・インパクト用) - エスコ

6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)。アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい(ビスがインパクト用に強化されています)。インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません。マジックテープ2枚付(使用直前に接着することをお勧めします。)。取付可能部品:・Φ125~Φ150mm マジック式スポンジ、羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、・Φ125mm バフ、ボンネット類、・マジック式ディスクペーパー。

材質樹脂、ユニクロメッキ樹脂、質量(g)約155 (マジック2枚含)最大回転数(min-1[r.p.m])2000直径(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356769EA809ZB-7A
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする