曜日別特売

透明エポキシ樹脂

透明エポキシ樹脂 - エスコ透明エポキシ樹脂 - エスコ透明エポキシ樹脂 - エスコ透明エポキシ樹脂 - エスコ

エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。

付属品混合用ヘラ、手袋透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357040EA934WG
オープン
11,800
12,980(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする