曜日別特売

PFASフリー超撥水塗料 HIREC PFS10

PFASフリー超撥水塗料 HIREC PFS10 - NTTアドバンステクノロジ

主に屋内用途。ワンコートタイプの超撥水材料!
有機フッ素化合物(PFAS)を含まない新しい超撥水塗料です。
水の初期接触角は150度以上(他のHIRECシリーズと同等の超撥水性能)。
水や雨はもちろん、雪や氷の付着軽減にも効果を発揮。
従来HIREC(HIREC450)と比べて、光透過性が大幅アップ(可視光透過率約5%から約40%へ)。
速乾性で、待ち時間や工期を短縮。
耐久性に優れ、過酷な環境下でも安定した性能を維持。

用途電力・鉄道・道路・気象などの屋外インフラ・高所構造物、芸術分野など。仕様【水系or溶剤系】溶剤系、【下塗り】不要、【セルフクリーニング機能】無し接触角(°)(初期)150以上透過率(%)(光透過性)40膜厚(μm)15標準使用量150g/m2/回)塗布方法刷毛・ローラー危険等級乾燥時間(時間)最短24(20度)希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数1回
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71357101-1缶(5kg)5000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71357110-1缶(10kg)10000mL
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする