エスコ
木製しゃもじ
仕様
業務用ロングサイズ
材質
ブナ材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
板厚(mm)
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71358948
EA912NB-21
600
14
140
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
71358957
EA912NB-22
1200
24
190
オープン
¥
8,720
¥
9,592
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください