曜日別特売

木製収納棚 (縦横自在連結式)

木製収納棚 (縦横自在連結式) - エスコ木製収納棚 (縦横自在連結式) - エスコ木製収納棚 (縦横自在連結式) - エスコ木製収納棚 (縦横自在連結式) - エスコ木製収納棚 (縦横自在連結式) - エスコ木製収納棚 (縦横自在連結式) - エスコ

棚板は可動です。空洞が少ないベタ仕様の木材の使用で高耐久・高耐荷重。縦・横どちらで使用してもA4サイズに対応。付属の木ダボでしっかり連結。設置場所に合わせた増設が可能。組み合わせ自由自在!縦・横交互配置の連結でより頑丈に。棚板は最大5枚まで追加可能。

付属品連結用木ダボ18本材質パーチ材 (PVC貼り)質量(kg)8.8使用工具#2ドライバー(別売)耐荷重(kg)天板・棚板:20、底板:50棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×710取付穴ピッチ(mm)1004ピッチ 合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15連結縦・横連結:木製ダボ内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71359910EA954EF-1
オープン
4,900
5,390(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする