曜日別特売

超音波洗浄機

超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ超音波洗浄機 - エスコ

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。

発振周波数(kHz)38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タイマー設定最大60分排水方式手動排水バルブ式材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード本体質量(kg)9給水方式洗浄槽上部からの手動注水動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210高周波出力(W)120槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2ヒーター温度(℃)(設定範囲)20~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
槽容量(L)
発振周波数(kHz)
高周波出力(W)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71361371EA115HD-6B9.238120299×236×150
オープン
310,000
341,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする