曜日別特売

換気扇

換気扇 - エスコ換気扇 - エスコ換気扇 - エスコ

引きひもスイッチ。ワンタッチ着脱式のファン採用。ラベル段差が無くなり油汚れがサッと拭き取りやすい。設置空間の壁面にフィットします。

仕様低騒音・長寿命タイプ材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板径(Φmm)【センターキャップ】82電源AC100V (50/60Hz)シャッター引きひも連動式材質(羽根)PP樹脂電源コード(cm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367418EA897EM-25A302×314×1442.1【埋込】25cm角14.5 / 18.53537.5
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
71367427EA897EM-30A352×364×1292.4【埋込】30cm角18 / 22.534
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
71367436EA897EM-35A402×413×1292.7【埋込】35cm角28.5 / 34.53536
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする