エスコ
換気扇
引きひもスイッチ。引きひも連動式シャッター。掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け。
材質
【フレーム・シャッター】塗装鋼板
寸法(mm)
266×240×50
質量(kg)
1.6
寸法
【埋込】17.5cm角
電源
AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
15.5 / 17
材質(羽根)
PP樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
3436.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
290 / 325
羽根径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71367409
EA897EM-17
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください