曜日別特売

導電塗料タッチアップペン (多用途)

導電塗料タッチアップペン (多用途) - エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途) - エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途) - エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途) - エスコ

15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。

用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71367935EA942EX-26
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする