曜日別特売

EW-77 ヘルメット

EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)EW-77 ヘルメット - LEAD(リード工業)

タフに、そしてスマートに。日常に溶け込むミリタリースタイル。
ヴィンテージミリタリーの無骨さと、アーバンスタイルの洗練を融合。
アメリカンバイクや旧車に似合うフォルムながら、街乗りでも自然に馴染むシルエット。
マットな質感のABS帽体に、飾りリベットとゴーグルストラップを配したデザインは、装着するだけで”クラシック×モダン”を感じさせる存在感。
軽量ABS帽体とPVCレザー製イヤーカバーを採用し、快適な装着感とスタイルを両立したハーフヘルメット。
機能・装備
・飾りリベット
シンプルなフォルムにワンポイントのアクセントを加える、クラシカルな飾りリベット。
・あご紐カバー
PVCレザー製の専用カバーをあご紐に施し、デザイン性と快適さを備えた装備。※着脱不可
・ゴーグルストラップ
後頭部には、曲線的なシェル形状に合わせてデザインしたPVCレザー製ゴーグルバンド用ストラップを採用。
・ワンタッチバックル
あご紐には手軽な着脱を可能にするワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
・内装
様々なユーザーに対応できるよう頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。
・専用収納袋
持ち運びにも保管にも便利な専用バッグが付属。使わない時もヘルメットをスマートに保護できる、実用性の高いアクセサリー。

付属品専用収納袋、サイズ調整スポンジ適合125cc以下用材質帽体=ABSサイズフリーサイズ(57~60cm未満)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372090EW-77-WHホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71372099EW-77-MBKマットブラック
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
71372108EW-77-MIVマットアイボリー
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする