曜日別特売

KS-281A リアボックス

KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)KS-281A リアボックス - LEAD(リード工業)

ツーリングや日常使いに便利な大容量45Lリアボックス。
軽量かつ耐久性に優れた素材を採用し、快適性と実用性を兼ね備えています。
【特徴】
・大容量45L:ヘルメットや荷物をしっかり収納可能
・軽量ポリプロピレン製本体:軽くて扱いやすく、繰り返しの使用にも強い耐久性を持つ
・PUレザー内装:高級感のある仕上げで、便利なポケット付き
・快適なバックレスト:背面にバックレストを標準装備し、同乗者の快適性も向上
・ステンレス製ロック:錆びにくく耐久性の高い安心設計
・ナイロン樹脂コーナー補強:耐衝撃性を高め、長く使える設計
・汎用ステー対応:リアキャリア装着車に幅広く取り付け可能
・リフレクターシール付属:夜間走行時の視認性をサポート

付属品ベースプレート、装着パッド、内装、リフレクターシール2枚、鍵2本、バックレスト上下、取り付け部品一式材質【本体】PP 【角補強部分】ナイロン樹脂 【ロック】ステンレスブラック容量(L)45内容量1個
注意
※・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
※・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71372117KS-281A
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする