曜日別特売

ねじボールガス栓 蝶ハンドル

ねじボールガス栓 蝶ハンドル - オンダ製作所ねじボールガス栓 蝶ハンドル - オンダ製作所

・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。
・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。
・テーパめねじ(Rcねじ)

材質黄銅使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3寸法L1(mm)65寸法L2(mm)50内容量1個
注意
※・ねじボールガス栓には、「ガス栓表示シール」が同梱されています。
※・シールには、保安台帳及び点検・調査票等のガス栓の欄に記録するため、メーカー名・型式・製造年月が記されています。
※・LPガス設備工事及び気密試験終了後に見やすい場所に貼付けして下さい。
※・このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。
※・ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。
※・商品・施工例の写真は代表です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法d(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610580G-T15M3528(八角)12.5Rc1/2
3,970
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610589G-T20M3833.5(八角)15.5Rc3/4
4,580
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする