オンダ製作所
ねじボールガス栓
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。
・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。
・テーパめねじ(Rcねじ)
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10~70
使用圧力範囲(MPa)
2.3~3.3
内容量
1個
注意
※・ねじボールガス栓には、「ガス栓表示シール」が同梱されています。
※・シールには、保安台帳及び点検・調査票等のガス栓の欄に記録するため、メーカー名・型式・製造年月が記されています。
※・LPガス設備工事及び気密試験終了後に見やすい場所に貼付けして下さい。
※・このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。
※・ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71610485
G-15M
48
65
28(八角)
86
12.5
¥
3,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610501
G-20M
50
68
33.5(八角)
86
15.5
¥
4,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610510
G-25
61
79
39(八角)
116
25
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610519
G-32
66.5
86
48(八角)
116
32
¥
10,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610528
G-40
71
96
55(八角)
116
38
¥
13,780
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610537
G-50
85.5
119
67.5(八角)
131
50
¥
17,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材