曜日別特売

RoHS対応フリーボール

RoHS対応フリーボール - オンダ製作所RoHS対応フリーボール - オンダ製作所RoHS対応フリーボール - オンダ製作所RoHS対応フリーボール - オンダ製作所

・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。
・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法H(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610546G-M1-0641629Rc1/8×Rc1/8
1,990
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610555G-M1-0845629Rc1/4×Rc1/4
1,990
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610571G-M1-10497.530.5Rc3/8×Rc3/8
2,130
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする