オンダ製作所
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル
・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。
・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~70
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
4.2(600psi) / 0.5
内容量
1個
注意
※・Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※
※相手おねじはRねじが接続可能です。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71610458
FF3-T15
13
38
68
65
R1/2×Rc1/2(15A×15A)
¥
3,870
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610467
FF3-T20
17
41
74
65
R3/4×Rc3/4(20A×20A)
¥
4,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71610476
FF3-T25
21
49
87
85
R1×Rc1(25A×25A)
¥
7,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材