曜日別特売

ブルドックテント セーフティー

ブルドックテント セーフティー - 岸工業ブルドックテント セーフティー - 岸工業ブルドックテント セーフティー - 岸工業

支柱は筋交い部分で折れる構造のため、フレームを伏せた状態でも、天幕を取り付けるための空間を確保できます。
天幕が地面に触れない状態で取り付けできるため、汚れにくく、作業もスムーズです。
パイプには防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管を使用しています。

用途運動会、各種イベント、資材置場、屋外作業スペース、休憩スペース、簡易テントとして付属品天幕収納袋材質(天幕)エステル帆布7号(白) (パイプ)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング寸法(直径Φ×厚さ)(mm)パイプ/31.8×1.6軒高(m)2組立方法パイプ組立式内容量1セット
注意
※安全に使用するため、風対策を行ってください
※転倒防止のためウエイト使用を推奨(別売)
※強風時・常設使用不可
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
棟高(m)
面積
柱数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71610790BDS-0411.79×2.672.541.5坪4
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
71610799BDS-1552.67×3.562.813坪4
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
71610808BDS-2933.56×5.303.076坪6
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
71610817BDS-31033.56×7.083.078坪6
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする