SPシカラップ 大

SPシカラップ 大 - 金象PROLINESPシカラップ 大 - 金象PROLINESPシカラップ 大 - 金象PROLINESPシカラップ 大 - 金象PROLINESPシカラップ 大 - 金象PROLINESPシカラップ 大 - 金象PROLINE

床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適
頭部に焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)
焼き戻し(弾力性が上がる)の熱処理
サビにくいステンレスパイプ(18-8)を採用

用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適材質頭部:スチール/柄部:ステンレスパイプ/柄尻キャップ:PE全長(mm)1070質量(g)760刃長(mm)120刃幅(mm)90頭部長(mm)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7161082671039
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする