曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ)(KF96010) - サンエス

ミリタリー×アウトドアMIXのデザインでトレンドのディティールに落とし込んだFZNフラッグシップモデル
・動きやすいストレッチ素材使用
・紫外線・赤外線をカットするチタン加工
・イージーセット仕様(ファン取り付け部)
・ハイポジションファン
・保冷剤用メッシュポケット付
・右胸フラップ付きポケット
・両袖ポケット

混率(%)メモリーファブリック(チタン加工)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71623155KF96010S6ライトグレー1104423
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623171KF96010M6ライトグレー1144624
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623180KF96010L6ライトグレー1184825
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623189KF96010LL6ライトグレー1225026
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623198KF960103L6ライトグレー1305227
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623207KF960104L6ライトグレー1385428
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623216KF960105L6ライトグレー1465628
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71623225KF96010S39ブラック&ネイビー1104423
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする