曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92620) - サンエス

1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイス※を使用しながら、ペルチェデバイスで首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・首周りのペルチェ×ファンで涼しさ倍増
・両袖ペン差し&反射テープ付

混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71624765KF92620S3ネイビー1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624781KF92620M3ネイビー1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624790KF92620L3ネイビー1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624799KF92620LL3ネイビー1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624808KF926203L3ネイビー1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624817KF926204L3ネイビー1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624826KF926205L3ネイビー1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624835KF92620S4ブルー1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624851KF92620M4ブルー1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624860KF92620L4ブルー1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624869KF92620LL4ブルー1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624878KF926203L4ブルー1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624887KF926204L4ブルー1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624896KF926205L4ブルー1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624905KF92620S6シルバー1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624921KF92620M6シルバー1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624930KF92620L6シルバー1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624939KF92620LL6シルバー1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624948KF926203L6シルバー1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624957KF926204L6シルバー1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71624966KF926205L6シルバー1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする