三ツ星ベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
・軽動力伝動として精度がすぐれています。
・耐油にもすぐれています。
・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
歯形
T5
材質
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71689330
T5-10-33
165
10
33
標準
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689339
T5-10-61
305
10
61
標準
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689348
T5-10-73
365
10
73
標準
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689357
T5-15-45
225
15
45
標準
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689366
T5-15-49
245
15
49
標準
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689375
T5-15-50
250
15
50
標準
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689391
T5-10-126
630
10
126
標準
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689400
T5-15-59
295
15
59
標準
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689409
T5-10-132
660
10
132
標準
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689418
T5-5-243
1215
5
243
標準
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689427
T5-15-85
425
15
85
標準
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689436
DT5-5-103
515
5
103
ダブル
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
69日以内出荷
返品不可
71689445
T5-10-223
1115
10
223
標準
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71689461
T5-20-66
330
20
66
標準
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689470
T5-15-135
675
15
135
標準
¥
3,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689479
T5-20-78
390
20
78
標準
¥
3,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689488
T5-20-85
425
20
85
標準
¥
3,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689497
T5-15-150
750
15
150
標準
¥
3,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689506
T5-10-276
1380
10
276
標準
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689515
DT5-10-103
515
10
103
ダブル
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
69日以内出荷
返品不可
71689531
T5-20-109
545
20
109
標準
¥
4,380
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689540
T5-20-132
660
20
132
標準
¥
4,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71689549
T5-20-168
840
20
168
標準
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689558
DT5-15-103
515
15
103
ダブル
¥
5,920
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
69日以内出荷
返品不可
71689567
T5-20-276
1380
20
276
標準
¥
7,880
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71689576
DT5-20-103
515
20
103
ダブル
¥
7,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
69日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください