曜日別特売

車載用電気ポット

車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック車載用電気ポット - マリンテック

DC12/24V兼用
シガーソケットから電源を取り、車内で使用可能
温度調節機能/メモリ機能付き
保温モード搭載
LED温度表示付き
タッチパネルボタンで簡単操作
食品グレードのステンレス素材使用
衝撃で倒れにくい安定したデザイン!カップホルダーにも置ける
温めすぎ/空焚き防止などの保護機能付き
粉ミルク・コーヒー・緑茶・インスタントラーメンなど多用途に活躍
直飲み可能

用途コーヒー/紅茶/粉ミルク/インスタント食品/ゆで卵など材質304ステンレス(食品グレード)容量(mL)400質量(g)310電圧(V)DC12/24消費電力(W)70寸法(幅W×高さH)(mm)80×220保証期間1年設定可能温度(℃)25-99使用後の手入方法手洗いのみ防水性IPX4内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689865CEC-400
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする