曜日別特売

アップコンバーター

アップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテックアップコンバーター - マリンテック

100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持
過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現
防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ
入力電圧DC12V
出力50A!高出力の昇圧コンバーター
入力端子台カバー付き
最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減

仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67内容量1式
注意
※極性(プラス・マイナス)を逆に接続しないでください
※電圧降下防止のため、十分な太さのケーブルを使用してください
※ソーラーパネルや風力タービンには接続不可
※バッテリー充電用途には使用不可
※放熱のため、空気対流を妨げない場所に設置してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689881DU12-24V50A
47,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする