曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
ケース
圧力計
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71693015AW30K-F03G-7-40-DG0.05~0.85ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
71694668AW30-03M-12-DRc0.02~0.2金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)逆流機能なし
8,650
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする