SMC
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ
仕様
逆流機能なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85設定
単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
90°
排気機構
ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71694677
ARG20-F02G2-N-B
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください