ノーブランド
双眼鏡
船舶での使用等、あらゆる分野で使用可能(非防水)
仕様
●1000m先の視界(m):115.5●アイレリーフ:17.8●プリズム:BK7ポロプリズム●実視界(度):6.6
寸法(mm)
167×65×198
質量(g)
810
倍率(倍)
7
有効径(Φmm)
50
明るさ
51
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71692751
SZ-750 7×50 ZCF
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください