AirTAC
ユニオンティ
色
黒
規格
ティ-
接続ねじ
1/4”
寸法I(mm)
ポート:Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71693171
PEB1202D
¥
299
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください