曜日別特売

水冷クーラー

水冷クーラー - ARCTIC水冷クーラー - ARCTIC水冷クーラー - ARCTIC水冷クーラー - ARCTIC水冷クーラー - ARCTIC水冷クーラー - ARCTIC

Arcticブランドのマルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー「Liquid Freezer III PRO 280」です。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 CPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 CPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために、接触圧分布を最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化し、ケーブルの乱れを最小限に抑えます。 低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持します。 これにより、熱の蓄積を抑え、温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性を向上します。 取り付け済み配線済みファン、わかりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルします。 クロスパターンで塗布するだけで、ウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 スプリッターケーブルを使用することで、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンを個別に制御することも、オールインワンケーブルを使用して1つのPWM信号で同期させることも可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】317×138×38電流(A)0.35電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearing本体質量(g)1905(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM4ピン口径【ファン】ARCTIC P14 Proファン(2台)ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)最大風量(CFM)110寸法(内径×外径×長さ)(mm)【チューブ】12.4×6×450内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692936ACFRE00179A
16,346
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする