曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。

幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71697696PCXV-TB9-PN10
4,380
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする