ヨコヅナ
ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途
門扉や出入口用扉など。
仕様
ベアリング入MCナイロン車(MC901)
材質
枠:SUS304、車輪:MC901
形状
V型
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
405
車輪幅(mm)
16
溝深さ(mm)
5.5
許容荷重
90kgf
取付高H(mm)
80
取付穴径P(mm)
6.5
取付ピッチ(mm)
115
許容荷重(daN)
88
取付座A(mm)
140
取付ピッチX(mm)
115
取付座B(mm)
24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698141
JKM0755
¥
10,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません