ヨコヅナ
ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途
門扉や出入口用扉など。
仕様
ベアリング入ステンレス車(SUS303)
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
725
車輪幅(mm)
16
溝深さ(mm)
5.5
許容荷重
100kgf
取付高H(mm)
80
取付穴径P(mm)
6.5
取付ピッチ(mm)
115
許容荷重(daN)
98
取付座A(mm)
140
取付ピッチX(mm)
115
取付座B(mm)
24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698116
JKS0755
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません