コスモ石油ルブリカンツ
コスモオイル SL/CF
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。
仕様
動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27
CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s
粘度指数/145
塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g
銅板腐食(100℃、3h)/1
泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0
用途
乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。
色
L3.5
容量(L)
20
引火点(℃)
226
密度(g/cm
3
)
0.879
流動点(℃)
-32.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698150
10W30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630