曜日別特売

バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無)

バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダー!
キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダーです。クリアポケット10枚とチャック付きポケット1枚が付属しています。

セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1材質PP、鉄寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)内容量1冊
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716981773412
980
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする