アーテック[学校教材・教育玩具]
AT着色 平刷毛 大(45mm)
水性塗料、ニスにも使える平刷毛に大サイズが登場!
水性塗料、ニスにも使える45mm幅の平刷毛です。軸がまっすぐのため握りやすく、手早く塗ることができます。
セット内容
本体のみ
材質
ポプラ、羊毛70%、ナイロン30%
寸法(mm)
刷毛部分:幅45、毛丈:25
パッケージ
包装なし
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698430
11529
¥
480
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください