アーテック[学校教材・教育玩具]
ナイロン黒軸デザイン筆 3本組
デザイン筆の決定版!面相中筆、彩色中筆、平筆4号の3本セット!
面相中筆・彩色中筆・平筆4号の3本がセットになった、デザイン筆の決定版です。
セット内容
面相筆中、彩色筆中、平筆4号
材質
ナイロン
寸法(mm)
面相筆中:全長:約201穂先:約Φ2.5×16、彩色筆中:全長:約207穂先:約Φ6.5×27、平筆4号:全長:約235穂先:約12.5×18.5
パッケージ
袋入
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71698396
10803
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください