AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71715370AR20K-02BG-1N-D
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする