曜日別特売

フロントオープントラッシュ25W

フロントオープントラッシュ25W - CONDOR(山崎産業)フロントオープントラッシュ25W - CONDOR(山崎産業)フロントオープントラッシュ25W - CONDOR(山崎産業)フロントオープントラッシュ25W - CONDOR(山崎産業)フロントオープントラッシュ25W - CONDOR(山崎産業)

棚下などのスペースに設置できる前面開閉タイプのごみ箱。
袋が出ないようにセット可能な袋止付き。

材質フタ枠、袋止め:PP、フタ扉:スチロール樹脂幅(mm)350質量(kg)1.6高さ(mm)615材質(本体)PPタイプ前面開閉型奥行(mm)230容量(L)25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71714925YD-199L-PC-Wホワイト
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
71714941YD-199L-PC-GRグレー
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする