曜日別特売

実物投影機 1190万画素

実物投影機 1190万画素 - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素 - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素 - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素 - アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素 - アーテック[学校教材・教育玩具]

1190万画素で細部まで鮮明!授業におすすめの実物投影機!
1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。

セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160包装形態箱入り内容量1台
注意
※パソコンは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170215891428
オープン
35,000
38,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする