ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品

ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品 - ノーブランド
用途油止め材質材質(Oリング)NBR内容量1セット
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71722090SSF-08-MPCB645.5541830
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722099SSF-12-MPCB652652438
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722108SSF-16-MPCB7.560702744.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722117SSF-20-MPCB7.568793151
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722126SSF-24-MPCB7.577953760
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722135SSF-32-MPCB9951024471.5
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする