ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品

ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品 - ノーブランド
用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR内容量1セット
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71722327HSF-08-MPCB747561932
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722336HSF-12-MPCB860712541.5
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722345HSF-16-MPCB970812947.6
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722361HSF-20-MPCB9.578953354
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722370HSF-24-MPCB12941123863.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722379HSF-32-MPCB121141334679.5
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする