ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ
用途
油止め
材質
鉄
内容量
1組
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71722047
CAT-12-CB
13.5
60
71
25
51
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722056
CAT-16-CB
13.5
70
81
29
58
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722065
CAT-20-CB
14.5
78
95
33
67.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722081
CAT-24-CB
13.2
94
112
38
80
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください