ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ メダル
用途
油止め
材質
鉄
材質(Oリング)
NBR
内容量
1枚
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71721968
CAT-12-M
41.5
31.8
14.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71721977
CAT-16-M
47.7
39.5
14.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71721986
CAT-20-M
54
44.5
14.4
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71721995
CAT-24-M
63.5
53.7
14.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください