ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ クランプハーフ
用途
油止め
材質
鉄
内容量
1組
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71722266
SSF-08-CB
6
45.5
54
18
38
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722275
SSF-12-CB
6
52
65
24
48
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722291
SSF-16-CB
7.5
60
70
27
53
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722300
SSF-20-CB
7.5
68
79
31
59
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722309
SSF-24-CB
7.5
77
95
37
70
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722318
SSF-32-CB
9
95
102
44
78.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください