ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート

ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート - ノーブランド
用途油止め材質内容量1枚
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法K(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71722205SSF-08-P45.55418383
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722221SSF-12-P526524483
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722230SSF-16-P607027533
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722239SSF-20-P687931596
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722248SSF-24-P779537703
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722257SSF-32-P901024478.53
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする