ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル
用途
油止め
材質
鉄
材質(Oリング)
NBR
内容量
1枚
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71722151
SSF-08-M
30
25.5
7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722160
SSF-12-M
38
31.5
7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722169
SSF-16-M
44.5
39.5
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722178
SSF-20-M
51
44.3
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722187
SSF-24-M
60
54
8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722196
SSF-32-M
71.5
62.5
9.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください