ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ クランプハーフ

ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ クランプハーフ - ノーブランド
用途油止め材質内容量1組
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71722510HSF-08-CB747561941
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722519HSF-12-CB860712551
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722528HSF-16-CB970812957.5
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722537HSF-20-CB9.578953367.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722546HSF-24-CB12941123880
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722555HSF-32-CB121141334699
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする