ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート
用途
油止め
材質
鉄
寸法Q(mm)
4
内容量
1枚
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法K(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71722449
HSF-08-P
47
56
19
41
9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722458
HSF-12-P
60
71
25
51
11
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722467
HSF-16-P
70
81
29
57.5
13
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722476
HSF-20-P
78
95
33
67.5
15
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722485
HSF-24-P
94
112
38
80
17
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722501
HSF-32-P
114
133
46
99
21
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください