ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル
用途
油止め
材質
鉄
材質(Oリング)
NBR
内容量
1枚
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71722388
HSF-08-M
32
25.3
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722397
HSF-12-M
41.5
31.5
9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722406
HSF-16-M
47.6
39.5
9.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722415
HSF-20-M
54
44.3
10.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722431
HSF-24-M
63.5
53.8
12.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71722440
HSF-32-M
79.5
63.2
12.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください