曜日別特売

デュアルリンクBT送受信機

デュアルリンクBT送受信機 - ライソン

『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!
2台同時接続可能!
受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能
2台の端末と同時ペアリング可能!
例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。
音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。
充電式のため場所を選ばず使用可能

付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm使用温度範囲(℃)5~35電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh接続3.5mm イヤホンジャック入出力充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。最大接続台数2台伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz~2.480GHz)対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721731KABT-009B
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする