ノーブランド
DIN メスキャップ
材質
鉄
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)
六角対辺(mm)
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71725940
C-22L
22
【SW】36
M30×2.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725949
C-28L
28
【SW】41
M36×2.0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725958
C-35L
35
【SW】50
M45×2.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725967
C-42L
42
【SW】60
M52×2.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725976
C-6S
6
【SW】17
M14×1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71725985
C-8S
8
【SW】19
M16×1.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726001
C-10S
10
【SW】22
M18×1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726010
C-12S
12
【SW】24
M20×1.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726019
C-14S
14
【SW】27
M22×1.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726028
C-16S
16
【SW】30
M24×1.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726037
C-20S
20
【SW】36
M30×2.0
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726046
C-25S
25
【SW】46
M36×2.0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726055
C-30S
30
【SW】50
M42×2.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726071
C-38S
38
【SW】60
M52×2.0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください